エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
シンプルトートA4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
サイズ
A4横
色
紺
注文コード
18835155
品番
LC931N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
色
紺
サイズ
A4横
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×260×60
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g