D084 コンクリートひび割れ補修キット アサヒペン 18835328

コンクリートひび割れ補修キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード18835328 品番D084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ひび割れに擦り込むだけで、簡単に補修ができます。
超速硬セメントベースなので、施工後約30分で仕上がります。
付属の吸水防止剤を併用することで、水のしみ込みを低減します。
素地のセメントの色に合わせれるように、補修スティックはライトグレー、グレー、ミディアムグレーの3色を用意しております。

用途コンクリート・モルタル壁表面のひび割れ(2mm幅以下)の補修。 ライトグレー 使用の目安約5m(5mmのひび割れを補修する場合) 硬化時間(分)(補修スティック)夏期/15〜30、冬期/45〜60 乾燥時間(時間)(吸水防止剤)夏期/2〜3、冬期/3〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする