LS102N ソフトバッグベーシック S2薄 エーワン[不織布] 18835968

ソフトバッグベーシック S2薄

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×2袋) ローズピンク 注文コード18835968 品番LS102N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど17種類から選べます 他の種類を見る

両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。

ローズピンク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×0 生地目付50g 材質ポリプロピレン不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18835916
2019-07-30
用途:
梱包
その他業種

作品の梱包に程よい厚みがあり重宝しています。こちらで取り扱いがありとてもうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする