※使用例

不織布製内袋 厚タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×10袋) 注文コード 18837709 品番 LZ084N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

洋服や小物をやさしく包む不織布製平袋は、しなやかな風合いで高級感たっぷり。ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です。袋状なので薄紙のように包む手間も不要。お客様をお待たせすることもありません。

サイズ特大 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×900×0 適合アウター、コート、大型のバッグ 材質ポリプロピレン不織布 生地目付20g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする