曜日別特売
LZ071 不織布製内袋 薄タイプ エーワン[不織布] 18837727

※使用例

不織布製内袋 薄タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
サイズ
内容量1セット(100枚)注文コード18837727品番LZ071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

商品を優しく包み、高級感もアップしてくれる不織布製の内袋。 リーズナブルな価格が魅力です。 特大サイズにはハンガー用の抜き穴があり、内袋としてだけでなく洋服カバーとしてもご利用いただけます。

サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×0適合薄手衣類、インナーなどのデリケートアイテム、財布、ベルト、小物、パンプス材質ポリプロピレン不織布生地目付12g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: フリマアプリの梱包
医療・福祉・介護関連業

サイズはちょうどよく使いやすい。
もう少し厚みがあり、透け感が少ないほうがより良いと思う。

対象商品 : 18837727
2024-05-27
用途: 修理した靴を入れる袋として
サービス業

小さすぎず、大きすぎず、ほどよいサイズで、価格もお手頃大容量、コスパの良い商品です。

対象商品 : 18837779
2020-08-11
用途: お買い上げ商品を入れます。
卸売・小売業

レディースのカットソーや、小物入れるのにピッタリです。透け感もなく使いやすいです。

対象商品 : 18837824
2018-11-29
用途: 洋服の包装に使っています。

大きさも充分あって、コート入りました。
万能に使えそうで、これからも注文しようと思います。

対象商品 : 18837779
2023-01-28
用途: 商品梱包
卸売・小売業

気持ち厚くしてほしい。
白だけではなく色物も欲しい。

対象商品 : 18837727
2018-11-11
用途: 商品の梱包
製造業

不織布の袋を探していたので購入しました。
不足はありませんが、10~50枚入りくらいのもので様子見をしたかったかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする