※使用例

不織布製内袋 薄タイプ

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×20袋) 注文コード 18837867 品番 LZ074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

商品を優しく包み、高級感もアップしてくれる不織布製の内袋。 リーズナブルな価格が魅力です。 特大サイズにはハンガー用の抜き穴があり、内袋としてだけでなく洋服カバーとしてもご利用いただけます。

サイズ特大 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×900×0 適合アウター、コート、大型のバッグ 材質ポリプロピレン不織布 生地目付12g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
フリマアプリの梱包
医療・福祉・介護関連業

サイズはちょうどよく使いやすい。
もう少し厚みがあり、透け感が少ないほうがより良いと思う。

対象商品:
18837727
2024-05-27
用途:
修理した靴を入れる袋として
サービス業

小さすぎず、大きすぎず、ほどよいサイズで、価格もお手頃大容量、コスパの良い商品です。

対象商品:
18837779
2020-08-11
用途:
お買い上げ商品を入れます。
卸売・小売業

レディースのカットソーや、小物入れるのにピッタリです。透け感もなく使いやすいです。

対象商品:
18837824
2018-11-29
用途:
洋服の包装に使っています。

大きさも充分あって、コート入りました。
万能に使えそうで、これからも注文しようと思います。

対象商品:
18837779
2023-01-28
用途:
商品梱包
卸売・小売業

気持ち厚くしてほしい。
白だけではなく色物も欲しい。

対象商品:
18837727
2018-11-11
用途:
商品の梱包
製造業

不織布の袋を探していたので購入しました。
不足はありませんが、10〜50枚入りくらいのもので様子見をしたかったかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする