※使用例
Whatman(ワットマン)
13ΦGD/Xシリンジフィルター PES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
注文コード
18839863
品番
6876-1304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)
0.45
有効ろ過面積(cm
2
)
1.3
残液量(μL)
エアパージ後:約50
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
TGK品番
996-40-98-29
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
PES