※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18840317 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,128
販売価格(税別)
9,207
容量(mL)500 TGK品番000-05-07-05 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)85×164 材質一級硬質硝子製(SIMAX) 栓共通50/30 耐熱温度(℃)120 キャップ形式共栓 口タイプ広口
注意
※高さは本体の高さ(栓をのぞいた)の目安値になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする