※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 試薬瓶/共栓瓶
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18840335
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
容量(mL)
30
TGK品番
000-05-07-11
色
茶
寸法(Φ×高さH)(mm)
38×63
材質
一級硬質硝子製(SIMAX)
栓共通
24/17
耐熱温度(℃)
120
キャップ形式
共栓
口タイプ
広口
注意
※高さは本体の高さ(栓をのぞいた)の目安値になります