曜日別特売
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 18840736

- 道路線引き用スプレー アサヒペン 18840736
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 18840736
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 18840736
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 18840736
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 18840736

道路線引き用スプレー

(62件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
タイプ中線用
内容量1本(400mL)注文コード18840736品番-
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。

用途
駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)仕様楕円吹きノズル付トラスコ品番793-9621質量(g)580タイプ中線用内容量(mL)400主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L標準塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※逆さ吹き用のスプレーです。
塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
【保管上の注意】湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

商品説明動画

道路線引き用スプレー
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 駐車場の区画ラインで使用しました。
株式会社 祐月本店卸売・小売業

コンクリートとアスファルトに使用しました。
どちらも仕上がりは良好でした、耐久性も高いと感じました。

対象商品 : 12166177
2024-05-09
用途: 駐車場の白線引
わかば整骨院医療・福祉・介護関連業

養生するのに時間がかかりますが、塗る作業はとても簡単です。何度塗りかすればとても綺麗に塗ることは出来ます。が、3日後に雨が降ったら色落ちしてきたところが見受けられました。この先も雨が降るたびに落ちるのでしょうか…なので星3つです

対象商品 : 12166177
2024-04-06
用途: 現場の完了時
三原興業

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 12166177
2024-03-15
用途: 駐車場の線引き
サービス業

縦に噴射すると細い線が引ける。テープでマスキングしなくてもまっすぐに書ける。数字も手書きで引ける。べんりである。ただしすぐになくなる。

対象商品 : 89691926
2023-12-12
用途: 工場内位置決め用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

フォークリフトやパレット置場の位置決めにスプレーを購入。
あらかじめ型を製作しておいたので簡単に引く事が出来ました。
簡単に引く事が出来るので、今度は駐車場の白線引きに購入を検討中です。

対象商品 : 12166177
2023-12-31
用途: 駐車場のライン引き
有限会社 西川ふれあい動物病院医療・福祉・介護関連業

毎年恒例の仕事で年末に引き直しします。一年間もつので助かります。

対象商品 : 12166177
2023-10-30
用途: 倉庫内の歩行者通路のライン
入江運輸倉庫株式会社

缶も逆に使用できて良いです。幅も一定に引けて良いです。

対象商品 : 89691926
2023-06-05
用途: 駐車場で使用

1番言いたい事は、缶のペンキと違って少しずつ買えるところです。1度開けると全部使わなくてはいけないのと違い毎日少しずつマスキングテープを貼って1人でやっています。無理をせず1日1本ぐらいずつやっているので簡単ですし、消えている部分だけやればいいので、こんな便利なものがあると思わなかったので、大変便利でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする