道路線引き用スプレー

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 18840745 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。

乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)40〜60 塗り面積(1回塗り)(m2)2.2〜2.5(約5cm幅で45〜50m) 用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 トラスコ品番792-3694 質量(g)580 タイプ中線用 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級U 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)2.2〜2.5(約5cm幅で45〜50m) 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※逆さ吹き用のスプレーです。
塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
【保管上の注意】湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

商品説明動画

道路線引き用スプレー
この動画は、19人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
駐車場のライン引き用に

冬の間に薄くなったので、上塗りでラインを引きました。専用の道具でラインを引いたのできれいに引けました。このスプレーは何度か使っていますがいいスプレーです。

2025-10-27
用途:
駐車場の区画ラインで使用しました。
株式会社 祐月本店 様 (卸売・小売業)

コンクリートとアスファルトに使用しました。
どちらも仕上がりは良好でした、耐久性も高いと感じました。

対象商品:
12166177
2024-05-09
用途:
駐車場の白線引
わかば整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

養生するのに時間がかかりますが、塗る作業はとても簡単です。何度塗りかすればとても綺麗に塗ることは出来ます。が、3日後に雨が降ったら色落ちしてきたところが見受けられました。この先も雨が降るたびに落ちるのでしょうか…なので星3つです

対象商品:
12166177
2024-04-06
用途:
現場の完了時
三原興業 様

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品:
12166177
2024-03-15
用途:
駐車場の線引き
サービス業

縦に噴射すると細い線が引ける。テープでマスキングしなくてもまっすぐに書ける。数字も手書きで引ける。べんりである。ただしすぐになくなる。

対象商品:
89691926
2023-12-12
用途:
工場内位置決め用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

フォークリフトやパレット置場の位置決めにスプレーを購入。
あらかじめ型を製作しておいたので簡単に引く事が出来ました。
簡単に引く事が出来るので、今度は駐車場の白線引きに購入を検討中です。

対象商品:
12166177
2023-12-31
用途:
駐車場のライン引き
有限会社 西川ふれあい動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎年恒例の仕事で年末に引き直しします。一年間もつので助かります。

対象商品:
12166177
2023-10-30
用途:
倉庫内の歩行者通路のライン
入江運輸倉庫株式会社 様

缶も逆に使用できて良いです。幅も一定に引けて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする