共立理化学研究所
共立理化学研究所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
共立理化学研究所の 水質検査/改善試薬
吸光度計RGB
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18840755
品番
DPM2-ABS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途
工程管理・品質管理、教材・自由研究
付属品
専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
仕様
Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500〜1.500
TGK品番
211-80-97-11
質量(g)
約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)
約145×68×48
光路長(mm)
セル:20
使用電池
単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番
2-3137-12
メモリー数
50件
注意
複数台で同時に測定した場合、または分光光度計などで測定した場合の吸光度とは一致しないことがあります。
ポリスチレンを溶解する可能性のある有機溶媒は使用できません。