用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU47043L AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:300×1257
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)42.7
本体質量(kg)3
参考/旧型式MY-B470335S/L AHTN
色温度(K)3000
製品形状下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付
光源色電球色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6260
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵