- 水性ガレージカラー アサヒペン 18847903 - 水性ガレージカラー アサヒペン 18847903 - 水性ガレージカラー アサヒペン 18847903 - 水性ガレージカラー アサヒペン 18847903

水性ガレージカラー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) 注文コード18847903 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,328
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

ガレージやベランダなどの床に手軽に塗れる水性塗料で、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションにより耐摩耗性、耐ガソリン性、耐水性などの耐久性に優れています。
塗り方をアレンジすることによって、デザイン性に優れた仕上げにすることができます。

アザーブルー 主な用途コンクリート面、アスファルト面 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 用途ガレージ、玄関、ベランダ、テラスなどのコンクリートやアスファルトの床の美化、防塵、簡易防水(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります) 塗り面積(m2)4〜6 主成分アクリルエマルション 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間 塗回数2回
関連資料:
注意
※下塗りには必ず油性シーラーを塗装してください。
※フォークリフトなどの重量車両が通るような場所には適しません。
※絶えず水がかかったり水につかるところやいつも湿っているところには適しません。(クリヤはカラー塗装のトップコート用です)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18847736
2020-05-01
用途:
新築倉庫のコンクリート床塗装
卸売・小売業

素人作業でしたが、使用しやすく色も予想通りでした。
今後も使いたいと思います。

2019-11-21
用途:
ガレージ床面に

水性ならではのお手軽に施工できます。仕上がりは他社製品よりツヤ感があり、耐久性も高いと思います。特に水濡れ時の場合にそれを感じます。固い物を当てると傷や剥げが生じますが、それは致し方ないですね。強固な耐久性を求めるのであれば油性製品をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
18847772
2019-12-21
用途:
犬走り塗装工事
卸売・小売業

全くの素人です。
ペイントはカラー(色付き)のみ、と認識していたのですが、
透明な塗料をはじめてしりました。

対象商品:
18847666
2019-11-28
用途:
コンクリート床の塗装時
建設業・工事業

表示されていた平米数で計算をして2度塗りをしましたが、全部を塗りきることができなかったので、追加購入となりました。
水性なので、扱いやすさは抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
18847754
2019-03-18
用途:
玄関フードのコンクリート床の塗装
その他業種

色の種類が多くて満足。但し、耐摩耗性が弱く、2年に一回程度の再塗装が必要。

対象商品:
18847903
2017-12-18
用途:
バルコニーの床塗装
教育・研究機関

缶に表示された色と同色です。発色がよくて物凄く鮮やかな床に変身しました。伸びもよく、塗りやすかったです。

対象商品:
18847955
2017-10-11
用途:
ガレージの床ペイント
医療・福祉・介護関連業

20年前にペイントしたガレージの床の補修に使いました。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする