GZUSR-1400WH ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ 18850458 GZUSR-1400WH ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ 18850458 GZUSR-1400WH ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ 18850458 GZUSR-1400WH ワーキングデスク 上置棚 アール・エフ・ヤマカワ 18850458

ワーキングデスク 上置棚

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18850458 品番 GZUSR-1400WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1386×280×500 棚段数1段 総耐荷重(kg)20 トラスコ品番836-4564 材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール 幅(mm)1386 寸法(mm)(天板上453) 高さ(mm)453 奥行(mm)280 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー。
※必ず壁面にてご使用ください。
※設置可能箇所は天板厚15〜36mm、奥行き40mm以上必要です。
※商品にデスクは含まれません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18850449
2019-05-26
用途:
PCモニターの台

モニターを2台並べて使っているので、机と棚の間のスペースを有効利用出来て大変良かった。
品物もしっかり出来いて見た目もよく、机の上がスッきりした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする