蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード18850624 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。
ガス抜きキャップ付き。

ホワイト 主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート 使用場所屋内外兼用 用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光、蛍光 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4〜0.5 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/1〜2時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18850624
2023-06-20
用途:
ウキの羽根の塗装に

遠投用のウキの羽根の下塗りに使用しました。
下塗り後に蛍光スプレーを吹くと、蛍光色が濃く鮮やかになりました。
ただし、順光は良いですが、透明度が落ちるため逆光だと目立ちにくくなるので、長短ありでした。

1人が参考にしています
2023-01-02
用途:
ホイール塗装
製造業

12インチホイール前後塗装に使いました
前後分使っても少し余る感じです
ムラにもなりづらく
非常に使いやすかったです
明るめにするなら使った方が良いです

対象商品:
18850624
2023-03-06
用途:
プライベートでの釣り具のメンテナンスに使用
株式会社遠藤工業 様 (建設業・工事業)

他のシーラーとは違い、蛍光塗料の上塗りのかぶりが、凄くよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
18850624
2022-10-11
用途:
鉄製パーツの塗装
キットピイクデザイン 様

蛍光スプレーの下地に使用しました、
素材の色のマスキング力が強く、きれいな白下地が出来ました。
できれば大きな容量のものもあるといいです。

対象商品:
18850624
2020-01-26
用途:
蛍光塗装前の下塗り
ヤジマワークス 様

これを使わないと、蛍光スプレーで塗装しても下地が透けます。
安いラッカーを下塗りに使ったら、溶け出しました・・・
なので、こちらを使用したところバッチリです。初めからこれを使えば良かったと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
18850624
2018-11-20
用途:
オフロードバイクのホイール塗装
建設業・工事業

スポーク・ハブ・リムを塗装しています。
ホイール3本に対して、4本必要でした。

対象商品:
18850624
2018-08-12
用途:
蛍光塗料の下塗り
サービス業

カバー力が強いので薄いコートで白くなりました、蛍光塗料の下塗り
必須アイテムだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする