シルバーコート

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 18851674 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

塩害・サビに強いシルバーペイント。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。

シルバー 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性サビドメ 用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く) 危険等級V 乾燥時間(時間)夏期/3〜5、冬期/6〜10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)23〜26 危険物の性状非水溶性
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
屋根の遮熱塗装用

天井板を設定していない構造の屋根について、直下の冷凍機への輻射熱緩和の為に屋根を銀色に塗装する際に採用した。
元は緑がかった茄子紺トタンだったが日光による劣化が進行しており、防錆を兼ねて施工。
思ったよりも伸びが良く、5L缶でカバーするところを1.6L缶1.5本で施工できた。(通常の刷毛塗り)
光反射が良く、素手では触れられない高温だった屋根板が、ほんのり温かい…程度まで温度上昇を緩和することができた。
完全な正反射をするわけではないので屋根板の向きによっては近隣への影響が出ることから、利用できる場所を良く勘案のうえで遮熱塗料として水平展開していく予定です。
既に高温になっていしまった屋根板に塗布する場合、溶剤分の揮発が激しいので手近に薄め液を用意しておき、適宜薄めつつ使ったほうが良いでしょう。
屋根板が素手で触れる温度なら薄める必要はありません。
屋根・壁(サイディング)の遮熱塗装は、やはり銀色が一番です。

2025-05-14
用途:
門扉補修
藤川 ビル 様 (不動産業)

大変使い勝手が良く容量も十分で次回補修時もリピートします。

対象商品:
18851647
2024-05-17
用途:
車庫のトタン屋根に使いました。
貴宏建設株式会社 様 (建設業・工事業)

滑らかな使い心地でした。思ってたよりもたくさんの範囲塗れました。
次も是非とも使用したいと思います。

対象商品:
18851683
2023-12-01
用途:
パイプ支柱の塗装

このシルバーコートは塗装してからの乾きが冬場なので遅い5日以上たたないと乾燥しない
他のペイントは1日で乾いた

1人が参考にしています
対象商品:
18851683
2023-05-30
用途:
古いアルミサッシの補修
教育・研究機関

この製品の仕上がり・耐久性はすでに経験していました。
今回は腐食した古いサッシなので、特に下地づくりには慎重にして作業を進めました。
おかげさまでサッシは見違えるようにきれいになったのはいいのですが、却って周囲の劣化・古さが目に付くようになりました。ま、それだけこの製品の仕上がりは素晴らしいということですね。

対象商品:
18851683
2023-06-08
用途:
トラック外装に。
有限会社 リラックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

銀紛多めなのか、良く輝く感じです。ライトグレーっぽくなる
塗色が多い中、シルバーシルバーしています。
撹拌をシッカリ行う必要はあります。

2人が参考にしています
対象商品:
18851683
2023-06-05
用途:
納品用金具に塗装
株式会社TOWAplus 様 (卸売・小売業)

普通のシルバーペンキを使用してましたが、ホームセンターでこちらを一度使用した結果
、仕上がりも良く 乾きも早いのでリピート中です

対象商品:
18851683
2021-12-18
用途:
パイプなど
その他業種

自転車の銀色の部分やガスメーターのパイプに塗りました。かなり綺麗にました。
古い脚立に塗装したら、新品と思うぐらい見違えりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする