SKN-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 18851718 SKN-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 18851718 SKN-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 18851718

スタッキングコンテナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18851718 品番SKN-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×453×165 オレンジ 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番855-6984 質量(g)650 耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×453×165 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)250×320×153

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18851718 SKN-300 22734137 BMC-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22734137
2018-07-24
用途:
仕分け用
製造業

破損がありましたが、すぐに対応して頂き、交換してくれました。
固さも十分にありしっかりしているので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする