- ジェルカラーニス アサヒペン 18851814

 

- ジェルカラーニス アサヒペン 18851814 - ジェルカラーニス アサヒペン 18851814 - ジェルカラーニス アサヒペン 18851814 - ジェルカラーニス アサヒペン 18851814

ジェルカラーニス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(90mL) 注文コード18851814 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

布ですり込むだけでムラなく仕上がる。
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの着色ニスです。
塗りやすく塗りむらがでないので、美しく仕上げることができます。
シックなつやに仕上がります。

マホガニー 主な用途屋内木部 使用場所屋内外兼用 用途木製家具、木工工作品、屋内外の未塗装木部。(床を除く) 危険等級V 乾燥時間(時間)夏期/4〜6、冬期/8〜15 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.5〜0.8 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

ジェルカラーニス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18851902
2020-04-27
用途:
机の製作
権田技工 様

これ、ウエス等で塗り広げるニスです。半信半疑で注文しましたが、とても作業性が良くしっかり塗り込めます。木目をいかしたいい感じに仕上がりました。

対象商品:
18851988
2018-10-08
用途:
木工作業
ジェイズギタージム 様 (サービス業)

使いやすいです。油性特有のにおいはありますが仕方が無いでしょう。
厚塗りには向いてはいません。2階塗りで仕上げるとつやがありませんが、これも利便性を考えるとしょうがないでしょう。

対象商品:
18851988
2017-03-23
用途:
ギターの塗装に使用
建設業・工事業

乾きが遅くて次の工程に移るのに時間がかかってしまい、使いずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする