油性 ゴールドコート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(65mL) 注文コード 18852015 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

豪華な金属光沢仕上げ。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
美しい金光沢の合成樹脂塗料です。

ゴールド 主な用途屋内の鉄部、木部 使用場所屋内用 特性サビドメ 用途屋内の鉄部・木部に(床を除く) 乾燥時間(分)夏期/3〜5、冬期/6〜10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.065L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.8〜1.2 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※屋外には適しません。乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18852015
2023-10-21
用途:
塗装作業時
サービス業

玄関ドアの金モールに使用して、満足のいく塗りごたえでした。素人が、初めてトライしたのですが、仕上がりも満足しています。

対象商品:
18852024
2022-01-11
用途:
小物の塗装
その他業種

金属の小物に塗装しました。どれも見違えるほど綺麗になりました。
屋外用にも使えるとうれしいのですが

対象商品:
18852024
2022-02-04
用途:
裏口ドアの塗装
運輸・通信業

塗料の品質は良いですが、量が少ないです。
量を選べると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18852024
2018-10-26
用途:
トラックのホイルのセンター部分い塗りました
OT商会 様

もう少し青色が強い金色が良かったですが少し赤が強い金色です。

対象商品:
18852015
2018-05-29
用途:
バックの取ってのはげに使いました。かなり綺麗なゴールドでぜんぜん見劣りしませんでした。
HIRO商店 様 (卸売・小売業)

だだゴールドを混ぜるとき注意とフタが取りにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする