カラーアルミスプレー

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18854998 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。

ツヤ消し黒 主な用途屋内外のアルミ製品、鉄部 使用場所屋内外兼用 用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。 トラスコ品番827-7192 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜0.9 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

カラーアルミスプレー
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
ホイール塗装
サービス業

古くなった車のアルミホイールのイメチェンで塗装しました。脱脂をキチンとしましたので綺麗にぬれました。

1人が参考にしています
2025-02-13
用途:
塗装作業
製造業

アサヒペンスプレ−塗装、非常に使いやすい。液だれなく綺麗に仕上がりました。

2024-09-27
用途:
車、自転車部品の補修
農・林・水産業

車のワイパー(軽合金),自転車部品の補修用に購入しています。艶消し黒、シルバーの2色を購入し、使用しています。綺麗に塗れてよいです。

対象商品:
18854955
2024-08-31
用途:
金属の塗装
サービス業

思った以上に綺麗に塗る事ができました。
色も期待通りの色でした。

対象商品:
18855025
2023-11-16
用途:
アルミの塗装
飲食業

ミッチャクロンなどは使わず、メラミンスポンジで汚れを落とし、乾燥させてから
塗装しましたが、軽く爪でこすった程度では剥離しませんでした。
特に気にせずともムラになりにくいし乾燥も早い。
古い面格子も、周りを養生し、そのまま表面だけさっと塗装しましたが、新品同様になりました。
画像から色合いを判断するのは難しいので、部分補修は難しいかもしれませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
18854973
2023-11-06
用途:
塗装作業時

アルミへの塗装にいつも使っています。タレにくく、仕上がりや耐久性にも満足しています。

対象商品:
18854982
2023-06-22
用途:
アルミ板工作用
建設業・工事業

平滑なアルミ板に塗装するには、一工夫必要だと教えてもらい、
細かいヤスリがけ
アルミ専用スプレー
この2つでトライしてみました。
ピカッと塗り重ねるのにコツが要りますが、しっかり塗装出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
18855025
2023-06-05
用途:
サッシの塗装
飲食業

面格子にサビが発生しているので、スポンジヤスリで全体的に軽く研磨し、塗装。
古い家なので、ブロンズメタリックの色合いが、元の色に近いため、違和感なく使えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする