曜日別特売
- カラーアルミスプレー アサヒペン 18854973

- カラーアルミスプレー アサヒペン 18854973
- カラーアルミスプレー アサヒペン 18854973
- カラーアルミスプレー アサヒペン 18854973
- カラーアルミスプレー アサヒペン 18854973
- カラーアルミスプレー アサヒペン 18854973

カラーアルミスプレー

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色白
内容量1本(300mL)注文コード18854973品番-
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。

用途
サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。
色
白
トラスコ品番
827-7190
主な用途
屋内外のアルミ製品、鉄部
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.6~0.9
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状
非水溶性
関連資料:

商品説明動画

カラーアルミスプレー
この動画は、16人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-15
用途: 勝手口のドア
株式会社天 様

足つけをしっかり400番で行えば密着性も良くリピートしています

対象商品 : 18854955
2026-02-04
用途: 賃貸物件の室内ドアノブ根元カバーの塗装

賃貸物件の室内ドアノブ塗装剥げの為交換と同時に根元のカバーも同系色に変更したくて購入。色が良いのはもちろん塗装時の垂れもなく綺麗に仕上がり満足しています。

2025-04-09
用途: ホイール塗装
サービス業

古くなった車のアルミホイールのイメチェンで塗装しました。脱脂をキチンとしましたので綺麗にぬれました。

1人が参考にしています
2025-02-13
用途: 塗装作業
製造業

アサヒペンスプレ-塗装、非常に使いやすい。液だれなく綺麗に仕上がりました。

2024-09-27
用途: 車、自転車部品の補修
農・林・水産業

車のワイパー(軽合金),自転車部品の補修用に購入しています。艶消し黒、シルバーの2色を購入し、使用しています。綺麗に塗れてよいです。

対象商品 : 18854955
2024-08-31
用途: 金属の塗装
サービス業

思った以上に綺麗に塗る事ができました。
色も期待通りの色でした。

対象商品 : 18855025
2023-11-16
用途: アルミの塗装
飲食業

ミッチャクロンなどは使わず、メラミンスポンジで汚れを落とし、乾燥させてから
塗装しましたが、軽く爪でこすった程度では剥離しませんでした。
特に気にせずともムラになりにくいし乾燥も早い。
古い面格子も、周りを養生し、そのまま表面だけさっと塗装しましたが、新品同様になりました。
画像から色合いを判断するのは難しいので、部分補修は難しいかもしれませんね。

1人が参考にしています
対象商品 : 18854973
2023-11-06
用途: 塗装作業時

アルミへの塗装にいつも使っています。タレにくく、仕上がりや耐久性にも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする