カラーアルミスプレー

(37件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18855016 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。

ゴールドメタリック 主な用途屋内外のアルミ製品、鉄部 使用場所屋内外兼用 用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。 トラスコ品番827-7195 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜0.9 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

カラーアルミスプレー
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18854955
2026-02-04
用途:
賃貸物件の室内ドアノブ根元カバーの塗装

賃貸物件の室内ドアノブ塗装剥げの為交換と同時に根元のカバーも同系色に変更したくて購入。色が良いのはもちろん塗装時の垂れもなく綺麗に仕上がり満足しています。

2025-04-09
用途:
ホイール塗装
サービス業

古くなった車のアルミホイールのイメチェンで塗装しました。脱脂をキチンとしましたので綺麗にぬれました。

1人が参考にしています
2025-02-13
用途:
塗装作業
製造業

アサヒペンスプレ−塗装、非常に使いやすい。液だれなく綺麗に仕上がりました。

2024-09-27
用途:
車、自転車部品の補修
農・林・水産業

車のワイパー(軽合金),自転車部品の補修用に購入しています。艶消し黒、シルバーの2色を購入し、使用しています。綺麗に塗れてよいです。

対象商品:
18854955
2024-08-31
用途:
金属の塗装
サービス業

思った以上に綺麗に塗る事ができました。
色も期待通りの色でした。

対象商品:
18855025
2023-11-16
用途:
アルミの塗装
飲食業

ミッチャクロンなどは使わず、メラミンスポンジで汚れを落とし、乾燥させてから
塗装しましたが、軽く爪でこすった程度では剥離しませんでした。
特に気にせずともムラになりにくいし乾燥も早い。
古い面格子も、周りを養生し、そのまま表面だけさっと塗装しましたが、新品同様になりました。
画像から色合いを判断するのは難しいので、部分補修は難しいかもしれませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
18854973
2023-11-06
用途:
塗装作業時

アルミへの塗装にいつも使っています。タレにくく、仕上がりや耐久性にも満足しています。

対象商品:
18854982
2023-06-22
用途:
アルミ板工作用
建設業・工事業

平滑なアルミ板に塗装するには、一工夫必要だと教えてもらい、
細かいヤスリがけ
アルミ専用スプレー
この2つでトライしてみました。
ピカッと塗り重ねるのにコツが要りますが、しっかり塗装出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする