HG-PA231-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855473 HG-PA231-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855473 HG-PA231-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855473 HG-PA231-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855473 HG-PA231-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855473

パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18855473 品番 HG-PA231-15
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

質量(g)1296 型番170-025-674 仕様トルクピーク角度35° トラスコ品番836-3192 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
製品により対応する扉の重心位置が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする