HG-PA231-25 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855498 HG-PA231-25 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855498 HG-PA231-25 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855498 HG-PA231-25 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855498 HG-PA231-25 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855498

パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18855498 品番 HG-PA231-25
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

質量(g)1296 型番170-025-676 仕様トルクピーク角度35° トラスコ品番836-3194 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
製品により対応する扉の重心位置が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする