用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-B93000、(ライトユニット)EL-LU96543N AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付埋込形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)37.2
本体質量(kg)5.6
参考/旧型式MY-B965335/N AHZ
色温度(K)5000
製品形状下面開放タイプ 300幅
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)6400
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6270
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵