2液ウレタンスプレー

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18856145 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。
反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。
光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。

主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※容器内は主剤と硬化剤に分かれています。
※使用時はレバーを押して主剤と硬化剤を混合しますが、混合後は容器内でも固まりますので、15時間以内に使いきってください。

商品説明動画

2液ウレタンスプレー
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-09
用途:
車のヘッドライト塗装

気温20℃で作業したが所詮缶スプレーだから噴射圧が弱いのは仕方がない。
手で握って温めながら塗装した。
垂れにくく厚塗りしやすい。
柚子肌にもなりにくい。
もう少し透明度があれば星5。

1人が参考にしています
対象商品:
18856145
2023-04-02
用途:
貝を黒く染めています
卸売・小売業

仕上がりは満足です。スプレーするとき、もう少しスピードがゆっくりで均一な霧状になってくれると言うことなしです。

対象商品:
18856136
2020-10-18
用途:
ヘッドライトの塗装

劣化して黄ばんだコーティングを落とし、1回目は薄くソルベントクラックに気をつけて、3回塗りで仕上げました。低溶剤ですがキレイに塗れます。低溶剤だからきれいに塗れるのかもしれません。当然ですがヘッドライトの面積は小さいので半分以上余りました。

2人が参考にしています
対象商品:
18856145
2020-07-09
用途:
バイクレストア
サービス業

素人仕上げですが満足できる仕上がりになりました。追加で購入しました。

対象商品:
18856224
2020-05-19
用途:
ガソリンタンク塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

液を混合するのが簡単でよい。色もよい。硬化後の塗膜の強さ、耐油性も問題なし。

対象商品:
18856136
2020-08-19
用途:
車のヘッドライトのコート
医療・福祉・介護関連業

3回重ね塗りをしました。表面が透明になり、塗装面もきれいに仕上がりました

対象商品:
18856136
2020-05-04
用途:
ヘッドライトのコーティング

曇ったヘッドライトのレンズを研磨後、この製品でコーティングしました。垂れにくく仕上がりも良好で、非常に使いやすい製品でした。

対象商品:
18856136
2020-05-02
用途:
車のヘッドライトカバーのクリアー塗装
製造業

黄ばんだヘッドライトを磨いて古い皮膜を除去した後に、これで塗装しています。説明書道理に施工すれば素晴らしい光沢と透明度が得られます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする