バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 鉄工ヤスリ
ハビリス(HABILIS)ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
18856803
品番
LH2602-1
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
形状
半丸
刃長(mm)
105
目の粗さ
#1(細目相当)
全長(mm)
215
刃幅(mm)
12.2
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
トラスコ品番
835-8406
刃厚(mm)
3.4