バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 鉄工ヤスリ
精密鉄工ヤスリ 平 LP1163
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18856916
品番
LP1163-6-00
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
形状
平
刃長(mm)
150
目の粗さ
#00(中目相当)
全長(mm)
210
刃幅(mm)
18.5
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
トラスコ品番
835-8399
質量(g)
104
刃厚(mm)
4