- 明るく・貼りやすい障子紙 アサヒペン 18857308

明るく・貼りやすい障子紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18857308 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

1枚貼りは丈長サイズで、建具サイズ215cmまで貼れます。
作業に便利な仮止めテープ付です。

長さ(m)8.6 幅(cm)94 用途障子貼り用。 5641 無地 サイズ1枚貼 使用の目安丈長障子8枚分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18857308 - 49087212 9101無地 NEW明るく・貼りやすい障子紙 アサヒペン NEW明るく・貼りやすい障子紙 アサヒペン 1巻 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18857378
2019-11-28
用途:
障子の張替え
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設内の障子が破れたため、発注しました。貼りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする