アサヒペン
アサヒペンの 内装資材
アサヒペンの 壁紙・シート
アサヒペンの ふすま・障子紙
明るく・貼りやすい障子紙
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18857353
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,110
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
1枚貼りは丈長サイズで、建具サイズ215cmまで貼れます。
作業に便利な仮止めテープ付です。
長さ(m)
17.2
幅(cm)
94
用途
障子貼り用。
色
5652 雲竜
サイズ
1枚貼
使用の目安
丈長障子8枚分
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18857353
-
49087273
9142雲竜
NEW明るく・貼りやすい障子紙
アサヒペン
1巻
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)