マグネットクリップ ホールド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18857905 品番CP-047MCR(80403)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド。
背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。
分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止し、A4コピー用紙約130枚をしっかりキープします。
手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。
側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。
表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。
軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。
※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、厚さ1mmの塗装スチール面に貼りつけた場合。
※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。
※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。

ホワイト サイズL 口幅(mm)47 保持枚数約130枚(A4コピー用紙) 仕様箱入 トラスコ品番836-4550 材質本体:鋼板(クロームメッキ)・鋼板(塗装)、ウレタン樹脂、フエライトゴム磁石 型番CP-047MCR 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)47×48×29
注意
※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合です。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。

商品説明動画

製品紹介 マグネットクリップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18857905 CP-047MCR(80403) 31529365 CP-047MCR-B(80408) マグネットクリップ ホールド. PLUS(プラス)[文具] マグネットクリップ ホールド. PLUS(プラス)[文具] 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18857923
2021-10-03
用途:
書類の保管に
その他業種

磁力もしっかりあります。分厚い紙類をまとめて垂直の鉄面につけても落ちてはきません。非常に役に立つ製品です。たくさん買いました。

対象商品:
18857914
2020-07-04
用途:
オフィスの書類整理
教育・研究機関

形が力を入れやすくて握りやすい。紙止めのパワーも強力。よく事務所で見かける昔ながらの模様つきエンブレムみたいなやつより、シンプルなデザインでよいと思う。あとはサビなければ満点ですね、楽しみです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする