岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
間仕切簡易L型取手 ボルト式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18858316
品番
90T63
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途
サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ボルト・ナット付
トラスコ品番
835-3616
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)