SD-21 生のりパックカベ紙 アサヒペン 18858622

生のりパックカベ紙

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18858622 品番SD-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

貼り直し&位置合わせもラクラク。
裏面の透明フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。
防カビ加工を施しているので清潔です。
生のりなので、位置合わせ、貼り直しもラクラクです。

長さ(m)15 幅(cm)92 SD-21 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18858683
2023-08-13
用途:
古い壁の張替え
教育・研究機関

古い壁紙の上からは張れないタイプでしたが、のりを付けて、壁紙自体が薄かったため、張りやすく、素人でもとてもきれいに張れました。

対象商品:
18858577
2023-05-02
用途:
壁の修理

壁紙を貼るのは初めての素人ですが、しわもなくきれいに貼ることができました。

対象商品:
18858674
2022-12-03
用途:
天井に貼る
適斎塾 様

天井部分に貼ります。のりが乾かないうちは、何度もはがして微調整できます。

1人が参考にしています
対象商品:
18858577
2023-04-30
用途:
カベ紙の張替え
行政書士千種稔幸事務所 様

思ったよりも容易く作業が出来、満足している。今後も機会があれば、使いたい。

対象商品:
18858622
2021-10-07
用途:
素人仕事

床工事をした六畳間の壁紙の張り替えました。初めての経験でしたので事前にネットでビデオを繰り返し見て作業イメージを作ってから実行したせいかうまく貼ることができました。ただ、重さと大きさが(広さが)あるので一人では無理で二人で1日がかりの仕事になりました。壁紙剥がしと壁の養生にあってこそです半日かかりました。素人にもできる材料の供給があってこそです。作業中破けてしまったところがあり説明書にはなかったので星四つにしましたが満足しています。これを使って隣の部屋で追加工事の予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
18858525
2020-10-08
用途:
室内の壁の補修

猫が爪とぎで、ボロボロになった部分に上から貼り付けたが、重ね貼りでも綺麗に貼れました。優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
18858674
2020-05-07
用途:
古くなった壁紙に
サービス業

生のリパックで貼りやすく、カットも簡単で
女性一人でも3畳間が2時間ほどで貼れました。
仕上がりはきれいです。紙質も丈夫で破れること
はありません。よい買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
18858525
2019-08-12
用途:
壁の張替え
その他業種

水だけで使用できとても簡単に貼ることができ助かりました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする