厚口上撰障子紙

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18859627 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プロ仕様の厚口仕上げで、丈夫で貼りやすい障子紙。
強さ3倍。プロ仕様の厚口仕上げです。
本品は、JIS規格の下限値(78.45kPa)に比べて、3倍(235.35kPa)の強さです。
丈夫で貼りやすい。はがすときもカンタンです。

長さ(m)7.2 用途障子貼り用。 幅(mm)940 5913雲竜 使用の目安障子4枚分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18859618
2019-08-12
用途:
障子張替えに使用
サービス業

障子で検索し、本品を知り、購入させていただきました。紙がしっかりしているようで、長持ちすることを期待しています。

対象商品:
18859636
2019-03-31
用途:
傷んだ障子のはりかえにつかいます。
その他業種

傷んだ障子の張替えに使用します。今回は厚口障子紙を注文してとてもよかったです。紙質が非常にしっかりしていてとても丈夫なのがよかったです。長持ちしそうで大事につかいます。

対象商品:
18859618
2019-04-29
用途:
障子の張り替え
その他業種

貼った後の障子の張りの音が違います。かなり丈夫なようです。

対象商品:
18859618
2018-12-04
用途:
障子の張替え
農・林・水産業

紙質良く上手く貼れて部屋も明るくなり、良い年が迎えらそうです。
張替作業していて気になったのは、最初の切り口が直線でなく
(丸いギザギザ)端面合わせずらく、余分にのり代取り、仕上げに
ギザギザ部カットしなければならず不便に感じました。広幅障子紙は
直線でした。

対象商品:
18859618
2018-03-22
用途:
障子の張替え
建設業・工事業

仮留テープも入っていて厚み良くカッターでカットしやすかったです

対象商品:
18859618
2017-07-16
用途:
家の障子9か所20枚全部張り替えました。
農・林・水産業

障子紙が厚かったので少し張りにくかったのですがその分出来上がったらしっかりしていて 部屋が明るくなりなした。

対象商品:
18859627
2016-10-09
用途:
障子換えの時
農・林・水産業

この商品は、障子を張り替える時に使った。もう4か月ぐらいになるけど、破れもしない。少し丈夫に出来ている障子だと思った。また、家の障子が破れたら、また買おうと思う。

対象商品:
18859645
2015-11-22
用途:
障子の張替え
製造業

障子紙が厚手なので、カットするとき専用のカッター機の方が作業が楽で、破れにくいので作業がしやすかった、初めての張替えでしたが自分なりに満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする