●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
昼白色
注文コード
18859901
品番
MY-B215461/NAHZ
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
グレアカットABタイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB21500、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ
種別
LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)
埋込穴:150×618
取付
埋込形
形
20
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
11.1
本体質量(kg)
1.1
参考/旧型式
MY-B215361/N AHZ
色温度(K)
5000
製品形状
下面開放タイプ 150幅
光源色
昼白色
入数
1セット
明るさ(Lm)
1600
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1350
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。