サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプラ(R) PE取手付細口瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18860014
品番
2505
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)
5
材質(取手)
PP
仕様
中栓付
トラスコ品番
557-6253
材質
PE
取手
片手