No.190 ふすま紙 鳥の子 2枚入り アサヒペン 18861045

 

No.190 ふすま紙 鳥の子 2枚入り アサヒペン 18861045 No.190 ふすま紙 鳥の子 2枚入り アサヒペン 18861045

ふすま紙 鳥の子 2枚入り

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2枚) 注文コード18861045 品番No.190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

日本の伝統美が息づく落ち着いた空間を。
裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
便利な柄合わせラインがついています(花絞り、もえぎ、搭山水、円山のみ)。

長さ(cm)60 幅(cm)95 用途ふすま貼り用。 材質二層抄き合わせ和紙、ポリビニルアルコール(糊) 本無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18861063
2020-09-16
用途:
家の修繕
農・林・水産業

家の襖がぼろぼろになったので
こちらで張り替えました
厚さもあって貼りやすかったです

対象商品:
18861106
2020-07-11
用途:
襖の張替え

襖の張替えに用いた。特記した事項はなく普通である。

対象商品:
18861063
2019-05-22
用途:
ふすま張り
運輸・通信業

使い方は簡単で解り易かったのですが、それ故、横着してしまい、襖を外さずに作業した
ところ、仕上がりが悪くなってしまいました。ちゃんと襖を外して然るべき場所と環境で
作業すれば素人でも比較的簡単に貼れます。価格もリーズナブルでした。

対象商品:
18861088
2018-10-20
用途:
襖紙の張替え
INTERCHANGE REAL ESTATE 様 (不動産業)

思っていた通りの色と紙質でした。大変満足しております

2人が参考にしています
対象商品:
18861088
2016-11-25
用途:
居間の改装

使いやすく、皺無く新調できました。他の部屋も新調します。

対象商品:
18861088
2017-11-22
用途:
襖の張替え
ブルーベア カンパニー 様 (サービス業)

下貼り紙を入れても思ったより透けるので上からもう一枚貼らないといけないかもしれないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする