No.130 ふすま紙 糸入り新紗織 2枚入り アサヒペン 18861212

 

No.130 ふすま紙 糸入り新紗織 2枚入り アサヒペン 18861212 No.130 ふすま紙 糸入り新紗織 2枚入り アサヒペン 18861212

ふすま紙 糸入り新紗織 2枚入り

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2枚) 注文コード18861212 品番No.130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

美しく優雅に 和の風格を深める。
裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
便利な柄合わせラインがついています(清竹、花輪、水辺のみ)。

長さ(cm)180 幅(cm)95 用途ふすま貼り用。 材質二層抄き合わせ和紙、レーヨン紙、ポリビニルアルコール(糊) 無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18861212
2019-06-12
用途:
襖の張り替え
医療・福祉・介護関連業

初心者です。
貼った直後は、たるんでますが、乾けばパリッとして問題なく貼れました。

対象商品:
18861212
2016-07-23
用途:
ふすま紙の張替
豆耕房はんじろう 様

作業は簡単で、仕上がりも上々でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする