ミラーホルダー ラチェットレンチ差し ベルト通し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18862175 品番177
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
ミラー 材質スチール 用途手工具の収納 トラスコ品番798-3352 幅(mm)48 高さ(mm)74 質量(g)100 タイプラチェット収納タイプ 奥行(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする