※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク(N・m)
低トルク用スプリング(付属品):0.4〜1.6、高トルク用(標準装備)スプリング:1.2〜3
注文コード
18862568
品番
DLV30A12P-AAJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
3
トルク(N・m)
低トルク用スプリング(付属品):0.4〜1.6、高トルク用(標準装備)スプリング:1.2〜3
付属品
ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)
0.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
適合ねじ(mm)
小ねじ:2.6〜5、タッピンねじ:2.5〜4
トルク調整
無制限
電源プラグ
3ピンプラグアース付
適合ねじ(mm)小ねじ
2.6〜5
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.5〜4
商品説明動画
【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A
参考になった