日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク(N・m)
低トルク用スプリング(付属品):0.4〜1.6、高トルク用(標準装備)スプリング:1.2〜3
注文コード
18862586
品番
DLV30A20P-AAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
トルク(N・m)
低トルク用スプリング(付属品):0.4〜1.6、高トルク用(標準装備)スプリング:1.2〜3
付属品
ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)
0.7
適合ねじ(mm)
小ねじ:2.6〜5、タッピンねじ:2.5〜4
トルク調整
無制限
電源プラグ
3ピンプラグアース付
商品説明動画
【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18862586
DLV30A20P-AAJ
59738412
DLV30A20P-AA
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)
日東工器
1台
¥
63,980
税込
¥
70,378
注文コードが変更になりました