※代表型画像
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク(N・m)
0.40〜1.60/1.20〜3.00
注文コード
18862595
品番
DLV30A20P-SPC-AAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
3(コネクタ付)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000
トルク(N・m)
0.40〜1.60/1.20〜3.00
仕様
ビットアース:有、プッシュスタート
質量(kg)
0.7
適合ねじ(mm)
(小ねじ)2.6〜5.0、(タッピングねじ)2.5〜4.0
トルク調整
無段階
商品説明動画
【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A
参考になった