※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トルク(N・m)クラッチバネ(弱):0.4〜1.6、クラッチバネ(強):1.2〜3 注文コード18862613 品番DLV30S12P-AAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,800
この商品はトルクなど15種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク(N・m)クラッチバネ(弱):0.4〜1.6、クラッチバネ(強):1.2〜3 質量(kg)700(電源コード除く) 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6〜5、タッピンねじ:2.5〜4 運転時間ON時間:0.5秒/OFF時間:0.3秒 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5〜4

商品説明動画

【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18862613 DLV30S12P-AAJ 39323893 DLV30S12P-AAJ ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 1台 119,800 税込131,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする