日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18862629
品番
DLV30S20P-AAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
出力トルク(N・m)
クラッチバネ(弱):0.4〜1.6、クラッチバネ(強):1.2〜3
質量(g)
700(電源コード除く)
適合ねじ(mm)
小ねじ:2.6〜5、タッピンねじ:2.5〜4
運転時間
ON時間:0.5秒/OFF時間:0.3秒
商品説明動画
【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18862629
DLV30S20P-AAJ
39323918
DLV30S20P-AAJ
ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)
日東工器
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
注文コードが変更になりました