6811 UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペン 18863976

 

6811 UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペン 18863976 6811 UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペン 18863976

UVカット超強プラスチック障子紙

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18863976 品番6811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い。
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!
紫外線カット加工で(約95%カット)、室内の色あせ・変色を防止。
従来の障子紙の風合いがあります。

長さ(m)2.15 幅(cm)94 用途障子貼り用。 材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工 無地
注意
※障子用ののりでは貼れません。
※接着は、別売のアサヒペン専用両面テープ(5mm×20m)を必ずご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18863958
2019-06-17
用途:
障子の張替に
合同会社ACASA 様 (サービス業)

暑くなる前に、紫外線や少しでも暑さ予防になればと障子を張り替える為に購入しました。
サクラの柄ですが、そんなに目立たず上品で良かったです。
事前にアサヒペンのHPの張り替えのムービーを見ておいたのでテープの剥がし方とかが分かって良かったです。
マスキングテープよりも押しピンで止めるとやり易いですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
18863942
2019-06-18
用途:
障子張り替え

簡単かつきれいに貼れました。VERY GOOD!!です。

対象商品:
18863942
2019-01-17
用途:
障子の張り替え

天窓の障子が紫外線ですぐボロボロになるので、プラスチック障子紙を試してみようと購入しました。UVカットなので期待大です。
専用の両面テープを使えば糊とちがって、張り直し可なので、焦らずじっくり挑戦できるので、とても助かりました。

対象商品:
18863985
2019-01-05
用途:
屋外灯籠
適斎塾 様

屋外に設置する木工の灯籠を製作しこれを本体に張り付けました。仕上がりはきれいで、念のため上からニスを塗り、雨風にさらされてどれくらいもつのか試験中です。
他にも、自宅の窓に付け、て寒さ防止に使えないか思案中です。

対象商品:
18863942
2019-01-15
用途:
障子紙張り替え時

「丈夫さ」に魅かれ購入、納得も、それ故貼る時はコツがいる。普通紙なら少し引っ張ればピーンとなるが、丈夫/硬い為これが大変。貼り方ビデオに従い縦方向は引っ張ったが、横方向に弛み発生、綺麗に貼るには複数人で横も引張ながら貼ることを推奨します。紙の両面がプラスチック材とのこと、紫外線に依る劣化がどの程度進むのか今後チェック予定。

1人が参考にしています
対象商品:
18863958
2019-03-04
用途:
障子紙張替え
ワークシステム 様 (建設業・工事業)

素材は良かったけど、絵柄が思ったより薄くてあまり見えないので無地に近いかな。

対象商品:
18863967
2018-06-06
用途:
自宅の障子張り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

素人に貼れるか心配でしたが、時間をかければ綺麗に貼ることが出来ました。紙が丈夫なので貼り直しも可能。試しにフォークで突いてみましたが簡単には破れないです。ただ、到着までに日数がかかり、段取りが狂いました。

対象商品:
18863942
2018-05-28
用途:
障子貼り
サービス業

簡単に貼れました。とてもきれいな仕上がりで大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする