※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)600×1806 注文コード18863977 品番F-115-3-L-GR
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。

グレー 材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×1806 用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。 トラスコ品番472-1446 厚さ(mm)48 質量(kg)9.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18863934
2019-04-30
用途:
土禁の部屋に入る入り口前に置いています。
教育・研究機関

商品は6列ですが、自由に列の数を変えられます。私は4列でちょうど良いサイズになりました。リノリウムの床に置いて問題なく使用していますが、もう少し滑り止めが効くとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
1人が参考にしています
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする