SU-402 UVカット 明るく2倍強い障子紙 アサヒペン 18864046

 

SU-402 UVカット 明るく2倍強い障子紙 アサヒペン 18864046 SU-402 UVカット 明るく2倍強い障子紙 アサヒペン 18864046

UVカット 明るく2倍強い障子紙

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18864046 品番SU-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

UVカット 室内の色あせ、変色を防ぐ。
UVカット加工をしていますので(約95%カット)室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値(78.45kPa)に比べて、約2倍(171.5kPa)の強さです。

長さ(m)7.2 幅(cm)94 用途障子貼り用。 雲竜 サイズ1枚貼 使用の目安障子4枚分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18864098
2018-07-19
用途:
障子の貼り替え

商品名通り、明るく2倍強い障子紙でした。欄間(?)部分の注文を忘れていて足りなかったため、後日ホームセンターで購入した他社製品に貼り替えましたが、明らかにこちらの商品が明るく綺麗な感じで良かったです。

対象商品:
18864082
2017-12-12
用途:
強さはわかりませんが
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に貼りやすいです 消耗品ですので特別な品質は求めません 検証できないのが残念ですがUVがカットできるのはたたみにやさしいのではないかと…

対象商品:
18864046
2017-10-17
用途:
障子張り替え
教育・研究機関

雲竜を選びました。大変綺麗です。
張りやすく、丈夫です。
部屋が見違えるほどきれいになりました。

対象商品:
18864037
2017-03-26
用途:
障子の張替
その他業種

今までの使用していた障子紙に比べて、紙質が強く非常に張りやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする