曜日別特売
Z120 X86 20X520 スモールベルト 20X520 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 18864363

スモールベルト 20X520

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(10本)注文コード18864363品番Z120 X86 20X520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。

用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。粒度120トラスコ品番816-0430寸法(mm)20×520基材Xwt砥粒Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする