瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ビーカー/計量カップ/コップ
ポリ両手付ビーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18864914
品番
No.0519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大型の両手付ビーカーです。
耐薬品性、耐久性に優れています。
食品にも使用できます。
容量(L)
20
仕様
目盛なし、両取手付
トラスコ品番
836-6392
材質
ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)
315
幅B(mm)
311
寸法W(mm)
305
胴径×全高(Φmm×mm)
305×315
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手
あり
胴径A(Φmm)
305
口外径(注ぎ口含む)(mm)
311
寸法W'(mm)
311
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。